Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - MASTER LEDTube HF G13 ROT T8 1500mm 20-58W 865 3100lm 60000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3700...3700 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696688045

Réf. Sonepar

05204688045

Réf. Fournisseur

688045

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

24...24 W

Culot

G13

flux lumineux

3700...3700 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

30...80 V

courant nominal

300...750 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3700 lm

efficacité lumineuse de la lampe

154 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1500 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1035

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

MASTER LEDtube InstantFit HF - Consommation électrique: 24 W - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur corrélée (nom.): 6500 K

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.