Philips - MASTER LEDtube HF T5 900mm HE 11,5-21W 830 1600 lm 60000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 11.5...11.5 W
Culot - G5
flux lumineux - 1600...1600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8720169163195
Réf. Sonepar
05204163195
Réf. Fournisseur
163195
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
11.5...11.5 W
Culot
G5
flux lumineux
1600...1600 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
19 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
60...100 V
courant nominal
130...420 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1600 lm
efficacité lumineuse de la lampe
139 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
900 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1187
désignation de la lampe
T5
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.