Philips - MASTER LEDtube HF T5 900mm HO 18,5-39W 840 2800 lm 60000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18.5...18.5 W
Culot - G5
flux lumineux - 2800...2800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8720169163157
Réf. Sonepar
05204163157
Réf. Fournisseur
163157
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
18.5...18.5 W
Culot
G5
flux lumineux
2800...2800 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
19 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
60...100 V
courant nominal
120...350 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2800 lm
efficacité lumineuse de la lampe
151 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
900 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1065
désignation de la lampe
T5
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.