Philips - MASTER LEDtube VLE T8 HO 1200mm 14-36W 830 2000lm 60000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14...14 W
Culot - G13
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718699646851
Réf. Sonepar
05204646851
Réf. Fournisseur
646851
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
14...14 W
Culot
G13
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
60...66 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
142 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0954
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
0.19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.