Philips - MASTER LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15.5...15.5 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2500...2500 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8719514316720

Réf. Sonepar

05204316720

Réf. Fournisseur

316720

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

15.5...15.5 W

Culot

G13

flux lumineux

2500...2500 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

75...75 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2500 lm

efficacité lumineuse de la lampe

161 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

190...190 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0845

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K

Les Atouts de l'article:

Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.