Philips - MASTER LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 23...23 W
Culot - G13
flux lumineux - 3400...3400 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514316744
Réf. Sonepar
05204316744
Réf. Fournisseur
316744
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
23...23 W
Culot
G13
flux lumineux
3400...3400 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
106...106 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3400 lm
efficacité lumineuse de la lampe
147 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1500 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0921
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.