Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - MASTER MHN-SB 2000W/956 400V HO Iodure Métallique

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 220000 lm

  • température de couleur - 5600 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291548454

Réf. Sonepar

00007928600

Réf. Fournisseur

928600

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

2000 W

Culot

câble

flux lumineux de la source

220000 lm

température de couleur

5600 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

956

classe d’efficience énergétique

A+

tension de lampe

185...220 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

108 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

p15

diamètre

37 mm

longueur totale

187 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2277 kWh

durée de vie nominale moyenne

4500 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER MHN-SB - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 5600 K