Philips - MASTER PAR20 LED E27 6-50W 830 Gradable 25D 515lm 25000h - 768485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 6...6 W
flux lumineux - 515...515 lm
Culot - E27
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699768485
Réf. Sonepar
05204768485
Réf. Fournisseur
768485
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable:
Oui
puissance de la lampe:
6...6 W
flux lumineux:
515...515 lm
Culot:
E27
température de couleur:
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de distortion harmonique:
0.24
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
désignation de la lampe:
PAR20
Lampe à filament:
Non
nombre de cycles min.:
50000
angle de rayonnement:
25...25 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
515 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.85
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1327
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
F
type de tension:
AC
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
68 mm
classe d’efficience énergétique:
F
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
intensité lumineuse:
1500 cd
forme de la lampe:
réflecteur
longueur:
87 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
courant nominal:
32...32 mA
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable