Philips - MASTER PAR30S LED E27 9,5-75W 840 Gradable 25D 820lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9.5...9.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 820...820 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718699768645
Réf. Sonepar
05204768645
Réf. Fournisseur
768645
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
9.5...9.5 W
Culot
E27
flux lumineux
820...820 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
96 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
48...48 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.85
flux lumineux effectif selon IEC 62612
820 lm
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
intensité lumineuse
2400 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
25...25 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
88 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1453
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.24
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable