Philips - MASTER PL-C 18W/827/2P G24d-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18.3 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500620880
Réf. Sonepar
00007620880
Réf. Fournisseur
620880
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18.3 W
Culot
G24d-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
27.1 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
150.4 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
4
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-C 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 18 W - Classe d’efficacité énergétique: G -
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.