Philips - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 16000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500950307
Réf. Sonepar
00007950307
Réf. Fournisseur
950307
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G24d-2
flux lumineux de la source
1200 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
16000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
27.1 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
150.4 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
4
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
22 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 17 W
Les Atouts de l'article:
Cette lampe fluorescente compacte et efficace est généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.