fin de vie

Philips - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P - 898920

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 27.5 W

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 33000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500898920

Réf. Sonepar

00007898920

Réf. Fournisseur

898920

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

27.5 W

Culot:

G24q-3

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

33000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

28 kWh

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

couleur:

blanc

longueur totale:

163.9 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

27.1 mm

classe d’efficience énergétique:

G

starter intégré:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur de la lumière:

840

nombre de tubes de lampe:

4

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale:

autre

MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - null: 26 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-C Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. De plus, les lampes MASTER PL-C Xtra requièrent des coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-C, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.