fin de vie

Philips - MASTER PL-L 24W/840/4P 2G11 - 706720

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 24.2 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500706720

Réf. Sonepar

00007706720

Réf. Fournisseur

706720

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

24.2 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

couleur:

blanc

longueur totale:

321.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

39 mm

classe d’efficience énergétique:

G

starter intégré:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur de la lumière:

840

nombre de tubes de lampe:

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale:

autre

MASTER PL-L 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 24 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.