Philips - MASTER PL-L 36W/830/4P 2G11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36.3 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 2850 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500706744
Réf. Sonepar
00007706744
Réf. Fournisseur
706744
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
36.3 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
2850 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
39 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
416.6 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
37 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-L 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 36 W - Classe d’efficacité énergétique: G -
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.