Philips - MASTER PL-L Polar 55W/840/4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55.3 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 4650 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500261649
Réf. Sonepar
00007261649
Réf. Fournisseur
261649
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
55.3 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
4650 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
39 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
542 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
56 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-L Extérieur 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - null: 55 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-L Polar est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les applications à température plus faible telles que l'éclairage extérieur et les chambres froides. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans les applications à température plus basse. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.