Philips - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 14.7 W
Culot - GR14q-1
flux lumineux de la source - 1000 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 24000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500265982
Réf. Sonepar
00007265982
Réf. Fournisseur
265982
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
14.7 W
Culot
GR14q-1
flux lumineux de la source
1000 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
24000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
41 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
126.6 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
6
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER PL-R Eco 4 Pin - Consommation électrique: 14.7 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-R Eco est une lampe fluorescente compacte extrêmement efficace pour les applications de plafonniers. Elle se compose de six tubes parallèles avec un nouveau support de lampe « à verrouillage par rotation », conçus pour fonctionner avec un appareillage électronique. La lampe MASTER PL-R Eco contient la technologie du pont originale inventée et brevetée par Philips. Cela garantit une performance optimale dans l'application et se traduit par une efficacité sensiblement plus élevée que celle des lampes fluorescentes compactes. De plus, les lampes MASTER PL-R Eco présentent une durée de service plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe fluorescente compacte standard, grâce à un maintien du flux lumineux optimal. Le support de lampe avec « verrouillage par rotation » permet un (dé)montage aisé et sûr et une fixation stable dans le luminaire.