fin de vie

Philips - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 17.7 W

  • Culot - GR14q-1

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 24000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500266040

Réf. Sonepar

00007266040

Réf. Fournisseur

266040

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

17.7 W

Culot

GR14q-1

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

24000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

41 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

148.6 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

6

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER PL-R Eco 4 Pin - Consommation électrique: 17.7 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-R Eco est une lampe fluorescente compacte extrêmement efficace pour les applications de plafonniers. Elle se compose de six tubes parallèles avec un nouveau support de lampe « à verrouillage par rotation », conçus pour fonctionner avec un appareillage électronique. La lampe MASTER PL-R Eco contient la technologie du pont originale inventée et brevetée par Philips. Cela garantit une performance optimale dans l'application et se traduit par une efficacité sensiblement plus élevée que celle des lampes fluorescentes compactes. De plus, les lampes MASTER PL-R Eco présentent une durée de service plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe fluorescente compacte standard, grâce à un maintien du flux lumineux optimal. Le support de lampe avec « verrouillage par rotation » permet un (dé)montage aisé et sûr et une fixation stable dans le luminaire.