Philips - MASTER PL-S 7W/840/4P 2G7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 7.2 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 400 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500260765
Réf. Sonepar
00007260765
Réf. Fournisseur
260765
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
7.2 W
Culot
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source
400 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
28 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
119.1 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-S 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 7 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.