fin de vie

Philips - MASTER PL-T 32W/840/4P GX24q-3

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • Culot - GX24q-3

  • flux lumineux de la source - 2350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500611314

Réf. Sonepar

00007611314

Réf. Fournisseur

611314

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

32 W

Culot

GX24q-3

flux lumineux de la source

2350 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

840

diamètre

39.85 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale

160.7 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

6

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

32 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER PL-T 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 32 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.