Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MASTER PL-T 42W/827/4P GX24q-4 - 560025

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux de la source - 3100 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500560025

Réf. Sonepar

00007560025

Réf. Fournisseur

560025

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

GX24q-4

flux lumineux de la source:

3100 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

39.85 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

164.7 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

6

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER PL-T 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 42 W - Classe d’efficacité énergétique: G -

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.