Philips - MASTER PL-T 42W/830/4P GX24q-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - GX24q-4
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500611345
Réf. Sonepar
00007611345
Réf. Fournisseur
611345
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
42 W
Culot
GX24q-4
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
39.85 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
164.7 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
6
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-T 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 42 W - Classe d’efficacité énergétique: G -
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.