Philips - MASTER PL-T TOP 57W-830-4P GX24q-5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 57 W
flux lumineux de la source - 4000 lm
Culot - GX24q-5 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
température de couleur - 3000 K
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500610225
Réf. Sonepar
00007610225
Réf. Fournisseur
610225
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
57 W
flux lumineux de la source
4000 lm
Culot
GX24q-5 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
température de couleur
3000 K
diamètre
39.85 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur de la lumière
830
longueur totale
197.7 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
6
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
57 kWh
durée de vie nominale moyenne
13000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 57 W