Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTER PLE-C 11W-827 E27 230-2

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8711500263681

Réf. Sonepar

00007263681

Réf. Fournisseur

263681

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

11 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

600 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

15000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

230...240 V

fréquence

50...60 Hz

forme de la lampe

droit

finition verre/couvercle

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur de la lumière

827

adapté au courant de secours/à la tension continue

Oui

diamètre

28 mm

utilisation à l'extérieur

Non

détecteur crépusculaire intégré

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

longueur totale

141.2 mm

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

dimmable/gradable

Non

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W - lampe fluorescente compacte avec ballast intégré - Classe énergétique: A