Philips - MASTER PLE-R 33W-865 E27 220-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 33 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 2160 lm
température de couleur - 6500 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8727900210354
Réf. Sonepar
00007210354
Réf. Fournisseur
210354
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
33 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
2160 lm
température de couleur
6500 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
220...240 V
fréquence
50...60 Hz
forme de la lampe
droit
finition verre/couvercle
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur de la lumière
865
adapté au courant de secours/à la tension continue
Oui
diamètre
39.6 mm
utilisation à l'extérieur
Non
détecteur crépusculaire intégré
Non
fréquence de démarrage au choix
Oui
longueur totale
196.2 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
33 kWh
dimmable/gradable
Non
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W - lampe fluorescente compacte avec ballast intégré - Classe énergétique: A