Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1150 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 604 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500888464
Réf. Sonepar
00007888464
Réf. Fournisseur
888464
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
1150 lm
température de couleur
6500 K
longueur
604 mm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
62.5 lm/W
couleur de la lumière
965
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D 90 De Luxe - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 18.4 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins