Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36.8 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2850 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1213.6 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500888624

Réf. Sonepar

00007888624

Réf. Fournisseur

888624

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

36.8 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

2850 lm

température de couleur

6500 K

longueur

1213.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

77.4 lm/W

couleur de la lumière

965

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

diamètre du tube

28 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

37 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL-D 90 De Luxe - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 36.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins