fin de vie

Philips - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 4550 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1514.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 59.8 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500888730

Réf. Sonepar

00007888730

Réf. Fournisseur

888730

Réf. Commerciale

Philips

Culot

G13

flux lumineux de la source

4550 lm

température de couleur

6500 K

longueur

1514.2 mm

puissance de la source lumineuse

59.8 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

965

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

15000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

28 mm

efficacité lumineuse de la lampe

76.1 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

MASTER TL-D 90 De Luxe - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 59.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins