Philips - MASTER TL-D Eco 32W/865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2550 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1213.6 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500264640
Réf. Sonepar
00007264640
Réf. Fournisseur
264640
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
32 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
2550 lm
température de couleur
6500 K
longueur
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
82 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
33 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 32 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.):
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.