Philips - MASTER TL-D Food 58W/79
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2800 lm
température de couleur - 3800 K
longueur - 1514.2 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500706232
Réf. Sonepar
00007706232
Réf. Fournisseur
706232
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
58 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
2800 lm
température de couleur
3800 K
longueur
1514.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
48 lm/W
couleur de la lumière
79
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
denrée alimentaire
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
69 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER TL-D special commerce - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 58.5 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3800 K
Les Atouts de l'article:
La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.