fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 15W/830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15.5 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 451.6 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

8711500702791

Réf. Sonepar

00007702791

Réf. Fournisseur

702791

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

15.5 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1000 lm

température de couleur

3000 K

longueur

451.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

65 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

28 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 15 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 3 K

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.