Philips - MASTER TL-D Super 80 18W/827 Emballage individuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1350 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 604 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500622624
Réf. Sonepar
00007622624
Réf. Fournisseur
622624
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
1350 lm
température de couleur
2700 K
longueur
604 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
74 lm/W
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
28 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T8
TL-D consumer products - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 18.2 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée
Les Atouts de l'article:
Ce tube fonctionne sur les luminaires équipés de tubes fluorecents TL-D et existe en plusieurs puissances et températures de couleurs