Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 18W/830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 604 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

8711500610546

Réf. Sonepar

00007610546

Réf. Fournisseur

610546

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1350 lm

température de couleur

3000 K

longueur

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

74 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

28 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - Power: 18 W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 3 K

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.