Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 18W/840 Emballage individuel

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 604 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711500622631

Réf. Sonepar

00007622631

Réf. Fournisseur

622631

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1350 lm

température de couleur

4000 K

longueur

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

74 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

28 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T8

TL-D consumer products - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 18.2 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée

Les Atouts de l'article:

Ce tube fonctionne sur les luminaires équipés de tubes fluorecents TL-D et existe en plusieurs puissances et températures de couleurs