Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3350 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 1213.6 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500631923
Réf. Sonepar
00007631923
Réf. Fournisseur
631923
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
3350 lm
température de couleur
2700 K
longueur
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
91 lm/W
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
37 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 36 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 27 K
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.