fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36.8 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1213.6 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

8711500610188

Réf. Sonepar

00007610188

Réf. Fournisseur

610188

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

36.8 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

3350 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1213.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

91 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

28 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

37 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - Power: 36 W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.