Philips - MASTER TL-D Xtreme 36W/865
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3150 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1213.6 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500892775
Réf. Sonepar
00007892775
Réf. Fournisseur
892775
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
3150 lm
température de couleur
6500 K
longueur
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
87 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
28 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
37 kWh
durée de vie nominale moyenne
78000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D Xtreme - Consommation électrique: 36.4 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.