Philips - MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 Emballage individuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 2375 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 304.8 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711500559678
Réf. Sonepar
00007559678
Réf. Fournisseur
559678
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
32 W
Culot
G10q
flux lumineux de la source
2375 lm
température de couleur
3000 K
longueur
304.8 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
couronne
efficacité lumineuse de la lampe
72 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
30.9 mm
Diamètre de l'anneau
303.5 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
33 kWh
durée de vie nominale moyenne
13000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-E Circulaire Super 80 - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 32.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.