Philips - MASTER TL5 Circular 60W/830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60.6 W
Culot - 2GX13
flux lumineux de la source - 5000 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 379 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500642592
Réf. Sonepar
00007642592
Réf. Fournisseur
642592
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
60.6 W
Culot
2GX13
flux lumineux de la source
5000 lm
température de couleur
3000 K
longueur
379 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
couronne
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
18 mm
Diamètre de l'anneau
379 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
61 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL5 Circulaire - Consommation électrique: 60.6 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.