fin de vie

Philips - MASTER TL5 HE 14W/827

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • longueur - 563.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500641021

Réf. Sonepar

00007641021

Réf. Fournisseur

641021

Réf. Commerciale

Philips

Culot

G5

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

2700 K

longueur

563.2 mm

puissance de la source lumineuse

14 W

application

général

couleur

blanc

réflecteur interne

Non

lampe à spectre intégral

Non

couleur de la lumière

827

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

à double paroi

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

pour des applications à faibles températures

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

durée de vie nominale moyenne

24000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

angle de rayonnement

0 °

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

protection contre les éclats

Non

diamètre du tube

17 mm

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

forme de la lampe

torche

MASTER TL5 Haute Efficacité (HE) - Fluorescent lamp - null: 14 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 27 K

Les Atouts de l'article:

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur