Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTER TL5 HE 35W/830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 34.9 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3315 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1463.2 mm

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

8711500611031

Réf. Sonepar

00007611031

Réf. Fournisseur

611031

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

34.9 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

3315 lm

température de couleur

3000 K

longueur

1463.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

17 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

F

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

35 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTER TL5 haut rendement - Fluorescent lamp - Power: 35. W - Energy Efficiency Class: F - Correlated Color Temperature (Nom): 3 K

Les Atouts de l'article:

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur