fin de vie

Philips - MASTER TL5 HE 35W/840 - 611055

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3315 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1463.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 34.9 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500611055

Réf. Sonepar

00007611055

Réf. Fournisseur

611055

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

3315 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

1463.2 mm

puissance de la source lumineuse:

34.9 W

application:

général

couleur:

blanc

réflecteur interne:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

couleur de la lumière:

840

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

Diamètre de l'anneau:

0 mm

à double paroi:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

désignation de la lampe:

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

angle de rayonnement:

0 °

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

F

protection contre les éclats:

Non

diamètre du tube:

17 mm

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Oui

forme de la lampe:

torche

MASTER TL5 haut rendement - Fluorescent lamp - Power: 35. W - Energy Efficiency Class: F - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K

Les Atouts de l'article:

La lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) présente un rendement lumineux élevé qui se traduit par une consommation d'énergie réduite. La lampe TL5 Haut Rendement offre un excellent maintien du flux et un bon rendu des couleurs. Les domaines d'applications sont les bureaux, les locaux industriels, les bâtiments publics et gouvernementaux, les hôpitaux et l'éclairage sportif à l'intérieur