Philips - MASTER TL5 HE Eco 32=35W-830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 3250 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1463.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500880024
Réf. Sonepar
00007825923
Réf. Fournisseur
825923
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
32 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
3250 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1463.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
103 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
17 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
35 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER TL5 HE Eco - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 32.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.