Philips - MASTER TL5 HO 39W/865 - 643872


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 38 W 
- Culot - G5 
- flux lumineux de la source - 2875 lm 
- température de couleur - 6500 K 
- longueur - 863.2 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8711500643872
Réf. Sonepar
00007643872
Réf. Fournisseur
643872
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
38 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
2875 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
863.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
84 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
17 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Oui
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
38 kWh
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.



