fin de vie

Philips - MASTER TL5 HO 54W/840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 54 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4500 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1163.2 mm

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

8711500637406

Réf. Sonepar

00007637406

Réf. Fournisseur

637406

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

54 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

4500 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1163.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

92 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

17 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Oui

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

55 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL5 HO - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 54.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.):

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.