Philips - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80.4 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 6400 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1463.3 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8711500263032
Réf. Sonepar
00007263032
Réf. Fournisseur
263032
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
80.4 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
6400 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1463.3 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
17 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Oui
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
81 kWh
durée de vie nominale moyenne
45000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL5 HO Xtra - Consommation électrique: 80.4 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) associe les avantages d'une lampe TL5 Flux renforcé (les lampes TL5 HO sont optimisées pour les installations requérant un flux lumineux élevé et offrent un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents) à une durée de vie longue et fiable. Cela se traduit par des coûts de maintenance extrêmement réduits et des économies sur le remplacement coûteux des spots. Les principales applications se trouvent dans les lieux où les coûts de remplacement des lampes et/ou les coûts des perturbations sont élevés.