Philips - MASTER Value LED E27 5,9-60W 927 Gradable DimTone 806lm 15000h Filament Claire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.9...5.9 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2200...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514324732
Réf. Sonepar
05204324732
Réf. Fournisseur
324732
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.9...5.9 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2200...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.6
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
136 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
104 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0915
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.93
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5.9 W - Classe d’efficacité énergétique: D
Les Atouts de l'article:
Dotées d’un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restituation optimale des couleurs.