Philips - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 - 211262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 3100 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
efficacité lumineuse de la lampe - 79 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711500211262
Réf. Sonepar
00007211262
Réf. Fournisseur
211262
Marque
Philips
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
3100 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
efficacité lumineuse de la lampe:
79 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
77...93 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
842
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh



