Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTERColour CDM-EP MW eco 230W-840 E40

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 225 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 21000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696734797

Réf. Sonepar

05204734797

Réf. Fournisseur

734797

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

225 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

21000 lm

température de couleur

4000 K

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur de la lumière

840

classe d’efficience énergétique

A+

tension de lampe

113...133 V

protection contre les UV

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

93 lm/W

forme de la lampe

ellipsoïde

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

90 mm

longueur totale

215 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Non

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

248 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 230 W - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de l'article:

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.