Philips - MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 35W/930 GX10 MR16 40D - 163060

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

39.1 W
Voir les options disponibles20.1 W

flux lumineux de la source:

2000 lm
Voir les options disponibles860 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2800 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39.1 W

  • Culot - GX10

  • flux lumineux de la source - 2000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 36 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718291163060

Réf. Sonepar

05204116306

Réf. Fournisseur

163060

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

39.1 W

Culot:

GX10

flux lumineux de la source:

2000 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

36 °

couleur de la lumière:

930

tension de lampe:

79...95 V

intensité lumineuse:

4400 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

61 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

50 mm

longueur totale:

62.5 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

MR16

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-Rm Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.