Philips - MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 25...25 W
Culot - G13
flux lumineux - 3700...3700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718699669768
Réf. Sonepar
05204669768
Réf. Fournisseur
669768
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
25...25 W
Culot
G13
flux lumineux
3700...3700 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
108...117 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3700 lm
efficacité lumineuse de la lampe
148 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1500 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.092
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
0.19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
25 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
MasterConnect LEDtube EM/secteur T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
Présentation des tubes LED MasterConnect, lampes T8 rétrofit intelligentes qui permettent une mise à niveau simplifiée et transparente vers l'éclairage connecté. Avec une application intuitive procédez simplement à la configuration de barres lumineuses LED MasterConnect afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. En outre, ces tubes sont entièrement évolutifs. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.